Filtri
CATEGORIE
  • foratura (14)
  • filettatura (10)
  • 1Marca
  • carmon
    (24)
  • 5 Prodotto(i) con 24 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    PUNTE CL 104 MM 5,25 510400525

    • carmon:510400525
    • rubix:999180600090495
    • ean:8056730303975
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro del foro:5,25 mm
    • Lunghezza totale:86 mm
    • Profondità di lavorazione:52 mm
    € 2,63 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    MASCHI M 508 M 8 550800008

    • carmon:550800008
    • rubix:999180600096497
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:fori passanti metrici
    • Con spray refrigerante:no
    € 16,32 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    MASCHI M 516 M 10 551600010

    • carmon:551600010
    • rubix:999180600096714
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:fori passanti metrici
    • Con spray refrigerante:no
    € 26,93 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    MASCHI M 517 M 10 551700010

    • carmon:551700010
    • rubix:999180600096764
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:fori ciechi metrici
    • Con spray refrigerante:no
    € 30,71 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    MASCHI M 511 M 8 551100008

    • carmon:551100008
    • rubix:999180600096620
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:fori ciechi metrici
    • Con spray refrigerante:no
    € 17,50 IVA esclusa
    / Unità