9717640059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.950
Rubix:999240628007035
Produttore:9717640059500
EAN:4031095345666


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,950
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, profondità 15xD e Ø5,95 mm (lucida/blank).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione