5065868-ARTICOLO A4244-21

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4244-21
Rubix:999240117030357
Produttore:5065868
EAN:4031132056685
5065868-ARTICOLO A4244-21

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro21 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5065868-ARTICOLO A4244-21


Punta elicoidale in HSS-E con cono Morse A4244 • VA • DIN 345 • 8xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=21mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro21 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 345
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
€ 188,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione