Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-14.000D0-WJ30RE
Rubix:999240429005661
Produttore:7287705
EAN:4031132400709

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 7287705-ARTICOLO DC150-03-14.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5512in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5512in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø14 / 43 = 0,33 (3xd uitvoering) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione