Riferimenti
Walter Titex:A1244-13/32IN
Rubix:999240117029376
Produttore:5060331
EAN:4031132014531

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060331-ARTICOLO A1244-13/32IN
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,319 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione