9517650090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51765 9.000
Rubix:160000000182910
EAN:4031095225715


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517650090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 9 mm |
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 9x205 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 9.000 mm | |
| 249.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 613,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 749,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione