9717910116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 11,600

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 11.600
Rubix:999181000027554
Produttore:9717910116000
EAN:4031095295671
9717910116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 11,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 11,600


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,6 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
168,12 IVA esclusa
/ Unità
205,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione