7287629-ARTICOLO DC150-03-03.300D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.300D0-WJ30RE
Rubix:999240117031423
Produttore:7287629
EAN:4031132399942
7287629-ARTICOLO DC150-03-03.300D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale62 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7287629-ARTICOLO DC150-03-03.300D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1299in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale62 mm
Tipo a gambocilindrico
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione