PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0900 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0900 25
Rubix:999201215005463

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0900 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0900 25(N) in metallo duro, extra-lunghe in serie 25xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Per fori profondi: 9 mm di diametro e 285 mm di lunghezza totale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | d1-h7 / d2-h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore