Riferimenti
Stock:71141 6.530
Rubix:999190200050194
Produttore:9711410065300
EAN:4031095302126


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410065300-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,530
Punta elicoidale Stock NAS 907 con gambo cilindrico. Ø 6,53 mm, HSS bright, profondità di lavorazione 75 mm per forature estese.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (superficie lucida) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,087 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione