Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-09.922A0-WJ30TA
Rubix:999240116014861
Produttore:7462149
EAN:4031132423005

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,922 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 7462149-ARTICOLO DC150-05-09.922A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=9,922mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,922 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,939 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso: p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione