6968887-ARTICOLO DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Rubix:999240117031013
Produttore:6968887
EAN:4031132394091

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Dettagli del prodotto : 6968887-ARTICOLO DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=20mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione