9717640053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.300
Rubix:999240628007173
Produttore:9717640053000
EAN:4031095345758


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 79,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T (15xD) con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 5,3 mm per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 79,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin (testa) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 466,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione