9517670075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 7.540
Rubix:999181000026854
Produttore:9517670075400
EAN:4031095292748


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 7,540
Punta a spirale lunga SuperV-T Stock 51767 con refrigerazione interna, rivestimento AlTiN e diametro Ø7,54 mm per forature profonde 30xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Profondità di lavorazione | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,029 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 774,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 944,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione