Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-18.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030622
Produttore:7287891
EAN:4031132402550

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 7287891-ARTICOLO DC150-05-18.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (18/90) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione