9517840036000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.600
Rubix:999220701000213
Produttore:9517840036000
EAN:4031095323442


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840036000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,600
Punta elicoidale Stock SuperV‑X 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Per forature profonde su acciai fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/profondità=1/3 (3xd) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff; taglio principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro guide |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai legati (legati/non legati) fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione