Riferimenti
Stock:71140 1.500
Rubix:999190200050036
Produttore:9711400015000
EAN:4031095303703


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400015000-PUNTE CIL. 71140 1,500
Punta elicoidale Stock 71140 in HSS, Ø 1,5 mm, gambo cilindrico e punta 118°. Per forare lamiere in leghe di alluminio, sandwich, acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,065 |
| Stelo | gambo cilindrico (zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere) • pannelli stratificati (sandwich) • acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione