Riferimenti
Roebuck:869269
Rubix:999180200042911
EAN:3660338230257


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET G-COIL POUR M8X125 869269
Le punte G-COIL servono per praticare i prefori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 8,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione