9517760102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 10,200
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51776 10.200
Rubix:160000000183665
EAN:4031095099187


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517760102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 10,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,11 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10,2x55 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
| 10.200 mm | |
| 102.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione