9711460030000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 3,000

Punte elicoidali extra lunghe, serie 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71146 3.000
Rubix:160000000191903
Produttore:9711460030000
EAN:4031095163192
9711460030000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale190 mm
Profondità di lavorazione130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711460030000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 3,000


Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale190 mm
Profondità di lavorazione130 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3 mm
3.000 mm
190.000 mm
Paese d'origineDE
24,63 IVA esclusa
/ Unità
30,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione