9717910056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,600

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 5.600
Rubix:999181000027479
Produttore:9717910056000
EAN:4031095296425
9717910056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,600


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione