9517810066500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,650

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 6.650
Rubix:999250926007872
Produttore:9517810066500
9517810066500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,65 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810066500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,650


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,65 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l ≈ 0,13
Affilaturaaffilatura a faccetta
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e da cementazione/bonifica; acciai automatici e trattabili termicamente; acciai (legati e non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
76,42 IVA esclusa
/ Unità
93,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione