5060475-ARTICOLO A1247-NO33

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1247-NO33
Rubix:999240117029124
Produttore:5060475
EAN:4031132015026
5060475-ARTICOLO A1247-NO33

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,87 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060475-ARTICOLO A1247-NO33


ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,87mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,87 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,87 mm
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione