9517670120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 12.000
Rubix:999181000026866
Produttore:9517670120000
EAN:4031095292625


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 443 mm |
| Profondità di lavorazione | 394 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 12,000
Punta per fori profondi SuperV-T Stock con raffreddamento interno e finitura Kegelmantelanschliff. Per forature fino a 30xD, Ø 12 mm, attacco DIN 6535-HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 443 mm |
| Profondità di lavorazione | 394 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1077,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1314,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione