9715840033000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 3,300
Trapani ad alimentazione ad olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71584 3.300
Rubix:160000000194439
EAN:4031095156750


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9715840033000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 3,300
Trapani ad alimentazione ad olio, ~ 10xD, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: V73-IK, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,4 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
| 3.300 mm | |
| 106.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 276,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 336,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione