5236582-ARTICOLO A1249XPL-7.6

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1249XPL-7.6
Rubix:999240117029026
Produttore:5236582
EAN:4031132265995
5236582-ARTICOLO A1249XPL-7.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236582-ARTICOLO A1249XPL-7.6


ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=7,6mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,6 mm
€ 38,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione