Riferimenti
HPMT:W15 0900
Rubix:999250310004213

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0900(N)
PUNTE PIATTE W15 0900
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione