9717660043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.370
Rubix:999240628007060
Produttore:9717660043700
EAN:4031095343242


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 109,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,370
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 4,370 mm, 25xD, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 109,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd (l/d = 25) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ø 6,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione