9717650062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.200
Rubix:999240628006822
Produttore:9717650062000
EAN:4031095344317


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,200
Punta elicoidale MD Stock 71765 6,200 per foratura profonda 20xD con fori di lubrificazione e rivestimento multistrato anti-fessurizzazione. Tolleranza h7, angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione