9517810115500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 11,550
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 11.550
Rubix:999250926007831
Produttore:9517810115500


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810115500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 11,550
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati/bonificati; acciai a libera foratura e acciai adatti a trattamento termico; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali da fusione; bronzo e ottone; leghe di alluminio ad alto tenore di lega (alsi). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione