9612210096000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,600

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 9.600
Rubix:160000000187793
EAN:4031095226163
9612210096000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210096000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 9,600


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,6 mm
9.600 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
16,79 IVA esclusa
/ Unità
20,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione