Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-11.100A1-WJ30TA
Rubix:999240116014725
Produttore:6618837
EAN:4031132372303

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 6618837-ARTICOLO DC150-12-11.100A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=11,1mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,079 |
| Stelo | l5 = 45 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione