PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860787

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860787
Rubix:999180200038435
EAN:3660338156045
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860787
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860787


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale53 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore