9517640142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 14,290
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 14.290
Rubix:999181000026768
Produttore:9517640142900
EAN:4031095293585


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 14,290
Punta SuperV-T Stock con refrigerazione interna, rivestita AlTiN. Ø14,29 mm e lunghezza 15xD per fori profondi con evacuazione del truciolo ottimizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,29x281 |
| Affilatura | cono spoglia 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, ghisa, acciai inox e acciai resistenti agli acidi, acciai temprati; anche leghe nickel e titanio (secondo gruppi applicativi). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1356,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione