9519980018500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,850

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51998 1.850
Rubix:160000000185002
Produttore:9519980018500
EAN:4031095235967
9519980018500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,850

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,85 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519980018500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,850


Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,85 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,85x20
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
1.850 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
112,08 IVA esclusa
/ Unità
136,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione