Riferimenti
Stock:71300 17.250
Rubix:170000000977659
Produttore:9713000172500
EAN:4031095124698


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 228 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000172500-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 17,250
Punta elicoidale HSS con attacco a cono Morse MK-2, DIN 345. Ø 17,25 mm, lunghezza 228 mm e profondità 130 mm, superficie vaporizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 228 mm |
| Profondità di lavorazione | 130 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | vaporizzato (dampfbehandelt) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,133 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | mk-2 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mk-2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio e acciaio fuso (legati e non legati) |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione