9717640044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.400
Rubix:999240628007246
Produttore:9717640044000
EAN:4031095345871


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,400
Punta MD Stock SuperV 71764 Ø4,4 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Lunghezza lavorazione 15xD, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida / non rivestita |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione