9517450076500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,650
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.650
Rubix:999240628007537
Produttore:9517450076500
EAN:4031095357584


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450076500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,650
Punta SuperV-X VA Stock per fori profondi 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,65x53 |
| Affilatura | superv-x va |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione