Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-11.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014722
Produttore:6618840
EAN:4031132372334

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 6618840-ARTICOLO DC150-12-11.500A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con refrigerazione interna (WJ30TA/TiAlN). Punta 140° per forature profonde con rapporto 12×D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×d |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione