9717660106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.600
Rubix:999240628006342
Produttore:9717660106000
EAN:4031095342429


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,600
Punta Stock MD 71766 10,600 per foratura profonda 25xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd (l/d=25) |
| Affilatura | affilatura a 135° (flächenanschliff 135°) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione