9519800028000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.800
Rubix:999240628007621
Produttore:9519800028000
EAN:4031095339634


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800028000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,800
Micro-punta Stock SuperV-IK NX-U per fori di lubrificazione, con refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN e profondità di taglio 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta con assottigliamento della punta ≥ ø 1 mm |
| Stelo | ha ø 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione