Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027423
Produttore:7506480
EAN:4031132425160

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 7506480-ARTICOLO DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2559in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione