6618819-ARTICOLO DC150-12-09.128A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-09.128A1-WJ30TA
Rubix:999240116014755
Produttore:6618819
EAN:4031132372129
6618819-ARTICOLO DC150-12-09.128A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,128 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione109,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618819-ARTICOLO DC150-12-09.128A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con passaggio del refrigerante • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3594in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,128 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione109,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,083 (1:12)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione