9517760124000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 12.400
Rubix:999180200213547
Produttore:9517760124000
EAN:4031095285078


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760124000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,400
Punta elicoidale Stock SuperV Ø12,4 mm con TiAlN nano e refrigerazione interna. Serie 51776, 3xD: profondità di lavorazione 60 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | affilatura: facet point (punto sfaccettato) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | metalli non ferrosi e alluminio; acciai; ghisa; acciai inossidabili e acciai resistenti agli acidi; leghe a base di nichel e leghe ti; acciai temprati. |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione