7462172-ARTICOLO DC150-05-12.600A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-12.600A0-WJ30TA
Rubix:999240116014856
Produttore:7462172
EAN:4031132423234
7462172-ARTICOLO DC150-05-12.600A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,6 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462172-ARTICOLO DC150-05-12.600A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano a spirale Walter Titex DC150 Ø12,6 mm, 5xD, rivestito TiNAl (WJ30TA). Punta 140° per forature efficienti su materiali ISO.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,6 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,21
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta spaccata (140°)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
154,70 IVA esclusa
/ Unità
188,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione