Riferimenti
Stock:51787 9.920
Rubix:999180200213569
Produttore:9517870099200
EAN:4031095282817


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870099200-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,920
Punta elicoidale Stock SuperV-U in metallo duro con rivestimento TiAlN nano. 5xD, senza refrigerazione interna e taglio destro per fori profondi con buona evacuazione dei trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,16 |
| Affilatura | facet point grinding; bordo principale: dritto; geometria di taglio ottimizzata |
| Stelo | gambo cilindrico (ha, he) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (fino a ~1400 n/mm²), acciai fusi e ghisa; leghe di alluminio ad alto contenuto di si |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione