Riferimenti
Stock:71140 3.800
Rubix:999190200050079
Produttore:9711400038000
EAN:4031095303277


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400038000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,800
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 con gambo cilindrico. Ø foro 3,8 mm, lunghezza 154 mm e profondità di lavorazione 55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre stratificate (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione