5063666-ARTICOLO A3367-3.3

VHM-Svasatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A3367-3.3
Rubix:999240117028177
Produttore:5063666
EAN:4031132232799
5063666-ARTICOLO A3367-3.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5063666-ARTICOLO A3367-3.3


Affilatura della punta SX
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 130° • Dc=3,3mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione