PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845764
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971509
GISS Cutline:845764
Rubix:170000000534696
EAN:3660338078026


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845764
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore