9517180192500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,250

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 19.250
Rubix:999230214005892
Produttore:9517180192500
EAN:4031095335377
9517180192500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,25 mm
Lunghezza totale128 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180192500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,250


Punta Stock SuperV-180 in metallo duro integrale TiAlN nano con fori di lubrificazione interna, affilatura 180° e profondità 3xD. Ø19,25.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,25 mm
Lunghezza totale128 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,253
Affilatura180° spitzenanschliff per fondo foro piano (affilatura 180°).
Steloschaft-ø 20,000 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraretutti i materiali (p/m/k/n/s/h)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo20 mm
405,55 IVA esclusa
/ Unità
494,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione